Rodamiento para husillos de precisión Timken 2MM9317WICRDUL, Diámetro interior: 85 mm | Diámetro exterior: 120 mm | Anchura: 18 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular para husillo
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Timken:2MM9317WICRDUL
Rubix:798395372000
EAN:0087796075528




Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 18 mm |
Documentos
Detalles de producto : 2MM9317WICRDUL
Los rodamientos de bolas de contacto angular Timken® están diseñados para cargas radiales y axiales combinadas. Los rodamientos de una hilera tienen una alta capacidad de empuje en una dirección. Algunos rodamientos de una hilera están específicamente diseñados para montaje en dúplex en juegos para un rendimiento máximo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 9300wi |
| Material | acero |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 1.11 kg |
| Precisión | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 37500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 38700 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1534,54 € Sin IVA
/ unidad
1856,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días