Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3206-BD-XL-C3, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 23.8 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:3206-BD-XL-C3
Rubix:799149545000
fabricante:0709298660030
EAN:4064327676665


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 23.8 mm |
Detalles de producto : 3206-BD-XL-C3
Angular contact ball bearing 32..-BD-XL, double row, X-life, steel sheet metal cage
Rodamiento de bolas de contacto angular 32..-BD-XL, doble hilera, X-life, jaula de chapa de acero.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 292,18 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 23.8 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Serie | 32..-bd-xl |
| Velocidad de referencia | 11100 rpm |
| Velocidad límite | 11900 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 22200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 31000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,41 € Sin IVA
/ unidad
99,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días