Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7308-B-XL-TVP-UA, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 23 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:7308-B-XL-TVP-UA
Rubix:007308212008
fabricante:0167260220000
EAN:4012801166492
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7308-B-XL-TVP-UA


Rodamiento de bolas de contacto angular 73..-B-XL-TVP, de una hilera, X-life, jaula de plástico

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura23 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie73..-b-xl-tvp
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia7100 rpm
Velocidad límite10400 rpm
Carga estática básica, radial - C0r34500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr57000 N
98,45 € Sin IVA
/ unidad
119,12 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas