Rodamiento de bolas de contacto angular RHP 3211B-2ZTN, Diámetro exterior: 100 mm | Diámetro interior: 55 mm | Anchura: 33.3 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:3211B-2ZTN
Rubix:003211060003
fabricante:3211B-2ZTN R


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 33.3 mm |
Detalles de producto : 3211B-2ZTN
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 930 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 33.3 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | una obturación metálica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,24 € Sin IVA
/ unidad
132,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días