Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7230-B-XL-MP, Diámetro exterior: 270 mm | Diámetro interior: 150 mm | Anchura: 45 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:7230-B-XL-MP
Rubix:007230090008
fabricante:0191162250000
EAN:4012801283304


Resumen técnico
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 270 mm |
| Anchura | 45 mm |
Detalles de producto : 7230-B-XL-MP
Rodamiento de bolas de contacto angular 72..-B-XL-MP, una hilera, X-life, jaula maciza de latón
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10900 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 150 mm |
| Diámetro exterior | 270 mm |
| Anchura | 45 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 72..-b-xl-mp |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 2850 rpm |
| Velocidad límite | 4100 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 275000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 245000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1612,48 € Sin IVA
/ unidad
1951,10 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días