Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7307-B-XL-JP, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 21 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:7307-B-XL-JP
Rubix:798401995000
fabricante:0191170270000
EAN:4026677045102


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 21 mm |
Detalles de producto : 7307-B-XL-JP
Rodamiento de bolas de contacto angular 73..-B-XL-JP, fila simple, X-life, jaula de chapa de acero.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 480 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 21 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 73..-b-xl-jp |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 7900 rpm |
| Velocidad límite | 11900 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 27500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 45500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,90 € Sin IVA
/ unidad
90,63 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días