Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7234-B-MP-UO, Diámetro exterior: 310 mm | Diámetro interior: 170 mm | Anchura: 52 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:7234-B-MP-UO
Rubix:798030810000
fabricante:0190032770000
EAN:4012801572101


Resumen técnico
| Diámetro interior | 170 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 310 mm |
| Anchura | 52 mm |
Detalles de producto : 7234-B-MP-UO
Rodamiento de bolas de contacto angular 72..-B-MP, una hilera, jaula de latón
Cualidades
Muy bajo potencial de desalineación. Soporta elevadas cargas radiales y axiales. Posicionamiento axial en ambas direcciones cuando se utilizan por parejas.
Aplicaciones
Con cargas combinadas.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 52x310x310 mm |
|---|---|
| Peso neto | 18000 g |
| Diámetro interior | 170 mm |
| Diámetro exterior | 310 mm |
| Anchura | 52 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 72..-b-mp |
| Material | steel |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 2440 rpm |
| Velocidad límite | 3250 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 355000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 270000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3122,97 € Sin IVA
/ unidad
3778,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días