Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3304-BD-XL-2HRS-TVH-C3, Diámetro exterior: 52 mm | Diámetro interior: 20 mm | Anchura: 22.2 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
FAG:3304-BD-XL-2HRS-TVH-C3
Rubix:798689598000
fabricante:0641550050030
EAN:4064327818294
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura22.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3304-BD-XL-2HRS-TVH-C3


Rodamiento de bolas de contacto angular 33..-BD-XL-2HRS-TVH, doble fila, X-life, sellos, jaula de plástico.

Información técnica


Atributos
Peso neto215 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura22.2 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntados sellos de goma
Serie33..-bd-xl-2hrs-tvh
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad límite11000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r15900 N
Carga dinámica básica, radial - Cr24600 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,11 Sin IVA
/ unidad
101,77 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas