Rodamiento de bolas de contacto angular INA 3903-2RS, Diámetro exterior: 30 mm | Diámetro interior: 17 mm | Anchura: 10 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
INA:3903-2RS
Rubix:003903040022
fabricante:0038276580000
EAN:4064328796218


Resumen técnico
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : 3903-2RS
Rodamiento de bolas de contacto angular 39..-B-2RSR-TVH, doble fila, sellos, jaula de plástico.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 25 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 17 mm |
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | 39..-b-2rsr-tvh |
| Velocidad límite | 13400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 4100 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 5200 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,15 € Sin IVA
/ unidad
107,87 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días