Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 7308 BECBJ, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 23 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
SKF:7308 BECBJ
Rubix:007308210010
fabricante:45996
EAN:7316576634062


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : 7308 BECBJ
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente.La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que lo hace el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Estos rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular pueden admitir cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente, cuando la carga axial actúa en un solo sentido. Pueden funcionar a altas velocidades y, según la versión, incluso a velocidades muy altas. Son más adecuados que los rodamientos rígidos de bolas para admitir grandes fuerzas axiales que actúan en un sentido.
Cualidades
- Ángulo de contacto de 25°
- Jaula de latón
- Adecuada para adaptación universal
- Puede funcionar a velocidades muy altas
- Admite cargas radiales relativamente altas y grandes cargas axiales unilaterales
- Jaula de latón
- Adecuada para adaptación universal
- Puede funcionar a velocidades muy altas
- Admite cargas radiales relativamente altas y grandes cargas axiales unilaterales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 23x90x90 mm |
|---|---|
| Peso neto | 654 g |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 73be |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 9500 rpm |
| Velocidad límite | 10000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 32500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 50000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,22 € Sin IVA
/ unidad
174,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días