Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3213-BD-XL-C3, Diámetro exterior: 120 mm | Diámetro interior: 65 mm | Anchura: 38.1 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:3213-BD-XL-C3
Rubix:799105239000
fabricante:0712162860030
EAN:4064328202634
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura38.1 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3213-BD-XL-C3


Angular contact ball bearing 32..-BD-XL, double row, X-life, steel sheet metal cage
Rodamiento de bolas de contacto angular 32..-BD-XL, doble hilera, X-life, jaula de chapa de acero.

Información técnica


Atributos
Peso neto1670 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura38.1 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Serie32..-bd-xl
Velocidad de referencia6000 rpm
Velocidad límite5700 rpm
Carga estática básica, radial - C0r77000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr86000 N
266,68 € Sin IVA
/ unidad
322,68 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas