Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3308-BD-XL-2Z-TVH-C3, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 36.5 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:3308-BD-XL-2Z-TVH-C3
FAG:3308-BD-XL-2Z-TVH-C3
Rubix:798690904000
fabricante:0620087570030
EAN:4064328124332
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura36.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3308-BD-XL-2Z-TVH-C3


Rodamiento de bolas de contacto angular 33..-BD-XL-2Z-TVH, doble hilera, X-life, blindajes, jaula de plástico.

Información técnica


Atributos
Peso neto967 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura36.5 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntados obturaciones metálicas
Serie33..-bd-xl-2z-tvh
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia7000 rpm
Velocidad límite6000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r48500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr67000 N
170,21 € Sin IVA
/ unidad
205,95 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas