Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7328-B-MP-UA, Diámetro exterior: 300 mm | Diámetro interior: 140 mm | Anchura: 62 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:7328-B-MP-UA
Rubix:007328220008
fabricante:0191185030000
EAN:4012801573023


Resumen técnico
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 300 mm |
| Anchura | 62 mm |
Detalles de producto : 7328-B-MP-UA
Rodamiento de bolas de contacto angular 73..-B-MP, una hilera, jaula de latón
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 62x300x300 mm |
|---|---|
| Peso neto | 22100 g |
| Diámetro interior | 140 mm |
| Diámetro exterior | 300 mm |
| Anchura | 62 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 73..-b-mp |
| Material | steel |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 2400 rpm |
| Velocidad límite | 3350 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 375000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 310000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3403,93 € Sin IVA
/ unidad
4118,76 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días