Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3304-BD-XL-2HRS-TVH, Diámetro exterior: 52 mm | Diámetro interior: 20 mm | Anchura: 22.2 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:3304-BD-XL-2HRS-TVH
Rubix:003304040008
fabricante:0641550050000
EAN:4064327818287
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura22.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3304-BD-XL-2HRS-TVH


Rodamiento de bolas de contacto angular 33..-BD-XL-2HRS-TVH, doble fila, X-life, sellos, jaula de plástico.

Información técnica


Atributos
Peso neto217 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura22.2 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados sellos de goma
Serie33..-bd-xl-2hrs-tvh
Jaulapoliamida
Velocidad límite11000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r15900 N
Carga dinámica básica, radial - Cr24600 N
84,11 € Sin IVA
/ unidad
101,77 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas