Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3308-DA-MA, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 36.5 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:3308-DA-MA
Rubix:798030799000
fabricante:0190023000000
EAN:4012801010450


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 36.5 mm |
Detalles de producto : 3308-DA-MA
Rodamiento de bolas de contacto angular 33..-DA-MA, doble hilera, aro interior dividido, jaula de latón sólido.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1200 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 36.5 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 33..-da-ma |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 6000 rpm |
| Velocidad límite | 10700 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 52000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 62000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
364,21 € Sin IVA
/ unidad
440,69 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días