Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3309-BD-XL-2HRS-TVH, Diámetro exterior: 100 mm | Diámetro interior: 45 mm | Anchura: 39.7 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:3309-BD-XL-2HRS-TVH
Rubix:003309040022
fabricante:0631320010000
EAN:4064328133280


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 39.7 mm |
Detalles de producto : 3309-BD-XL-2HRS-TVH
Rodamiento de bolas de contacto angular 33..-BD-XL-2HRS-TVH, doble fila, X-life, sellos, jaula de plástico.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1314 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 39.7 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | 33..-bd-xl-2hrs-tvh |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad límite | 5500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 54000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 72000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
220,14 € Sin IVA
/ unidad
266,37 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días