Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7315-B-XL-JP-UA, Diámetro exterior: 160 mm | Diámetro interior: 75 mm | Anchura: 37 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
FAG:7315-B-XL-JP-UA
Rubix:798646251000
fabricante:0191178090000
EAN:4026677282279
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura37 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7315-B-XL-JP-UA


Rodamiento de bolas de contacto angular 73..-B-XL-JP, fila simple, X-life, jaula de chapa de acero.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)37x160x160 mm
Peso neto3300 g
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura37 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie73..-b-xl-jp
Materialsteel
Jaulaacero
Velocidad de referencia4500 rpm
Velocidad límite5600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r107000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr140000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
512,73 Sin IVA
/ unidad
620,40 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas