Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7321-B-XL-MP-UA, Diámetro exterior: 225 mm | Diámetro interior: 105 mm | Anchura: 49 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:7321-B-XL-MP-UA
Rubix:798878226000
fabricante:0191183170000
EAN:4012801283960
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior105 mm
Diámetro exterior225 mm
Anchura49 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7321-B-XL-MP-UA


Rodamiento de bolas de contacto angular 73. . -B-XL-JP, de una hilera, X-life, jaula de chapa de acero
Rodamiento de bolas de contacto angular 73..-B-XL-MP, de una hilera, X-life, jaula sólida de latón

Información técnica


Atributos
Peso neto9000 g
Diámetro interior105 mm
Diámetro exterior225 mm
Anchura49 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie73..-b-xl-mp
Jaulalatón
Velocidad de referencia3400 rpm
Velocidad límite5100 rpm
Carga estática básica, radial - C0r214000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr225000 N
1412,06 € Sin IVA
/ unidad
1708,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas