Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7228-B-XL-MP-UA, Diámetro exterior: 250 mm | Diámetro interior: 140 mm | Anchura: 42 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:7228-B-XL-MP-UA
Rubix:007228220008
fabricante:0167257190000
EAN:4012801207164


Resumen técnico
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Anchura | 42 mm |
Detalles de producto : 7228-B-XL-MP-UA
Rodamiento de bolas de contacto angular 72..-B-XL-MP, una hilera, X-life, jaula maciza de latón
Cualidades
Muy bajo potencial de desalineación. Soporta elevadas cargas radiales y axiales. Posicionamiento axial en ambas direcciones cuando se utilizan por parejas.
Aplicaciones
Con cargas combinadas.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 42x250x250 mm |
|---|---|
| Peso neto | 8802 g |
| Diámetro interior | 140 mm |
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Anchura | 42 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 72..-b-xl-mp |
| Material | steel |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 3100 rpm |
| Velocidad límite | 4450 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 231000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 214000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1539,11 € Sin IVA
/ unidad
1862,32 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días