Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3206-BD-XL-TVH-L285, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 23.8 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:3206-BD-XL-TVH-L285
Rubix:003206000008
fabricante:0697302100000
EAN:4064327676573


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 23.8 mm |
Detalles de producto : 3206-BD-XL-TVH-L285
Rodamiento de bolas de contacto angular 32..-BD-XL-TVH, doble hilera, X-life, jaula de plástico.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 283 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 23.8 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 32..-bd-xl-tvh |
| Material | steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 11100 rpm |
| Velocidad límite | 11900 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 22200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 31000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,65 € Sin IVA
/ unidad
83,07 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días