Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 7410 BCBM, Diámetro exterior: 130 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 31 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
SKF:7410 BCBM
Rubix:798249557000
fabricante:87589
EAN:7316576651328
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura31 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7410 BCBM


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Estos rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular pueden admitir cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente, cuando la carga axial actúa en un solo sentido. Pueden funcionar a altas velocidades y, según la versión, incluso a velocidades muy altas. Son más adecuados que los rodamientos rígidos de bolas para admitir grandes fuerzas axiales que actúan en un sentido.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)31x130x130 mm
Peso neto2122,6 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura31 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie74b
Materialbearing steel
Jaulalatón
Velocidad de referencia7000 rpm
Velocidad límite9000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r64000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr95600 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
699,71 Sin IVA
/ unidad
846,65 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas