Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7310-B-XL-JP-UA, Diámetro exterior: 110 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 27 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
FAG:7310-B-XL-JP-UA
Rubix:798452294000
fabricante:0191173880000
EAN:4026677172792
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura27 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7310-B-XL-JP-UA


Rodamiento de bolas de contacto angular 73..-B-XL-JP, fila simple, X-life, jaula de chapa de acero.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)27x110x110 mm
Peso neto1100 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura27 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie73..-b-xl-jp
Materialsteel
Jaulaacero
Velocidad de referencia6100 rpm
Velocidad límite8400 rpm
Carga estática básica, radial - C0r50000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr80000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
183,45 Sin IVA
/ unidad
221,97 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas