Rodamiento de bolas de contacto angular INA 3001-2RS-C3, Diámetro exterior: 28 mm | Diámetro interior: 12 mm | Anchura: 12 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
INA:3001-2RS-C3
Rubix:003001043022
fabricante:0008745400030
EAN:4064328084100


Resumen técnico
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : 3001-2RS-C3
Cojinete de bolas de contacto angular 30..-B-2RS-TVH, doble hilera, sellos, jaula de plástico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 32 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | 30..-b-2rs-tvh |
| Velocidad límite | 15800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 3700 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 6100 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,39 € Sin IVA
/ unidad
75,49 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días