Rodamiento de bolas de contacto angular INA 3216-B-2RSR-TVH, Diámetro exterior: 140 mm | Diámetro interior: 80 mm | Anchura: 44.4 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaVer documentosReferencias
INA:3216-B-2RSR-TVH
Rubix:003216040022
fabricante:0861325390000
EAN:4064327105172


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 44.4 mm |
Documentos
Detalles de producto : 3216-B-2RSR-TVH
Rodamiento de bolas de contacto angular
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 44.4 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | 3216 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad límite | 2700 rpm |
| Ángulo | 25 ° |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
429,50 € Sin IVA
/ unidad
519,70 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días