Rodamiento de bolas de contacto angular NSK 7304BWG, Diámetro exterior: 52 mm | Diámetro interior: 20 mm | Anchura: 15 mm

Rodamiento de bolas de contacto angular serie 7304

Ver información técnica
Referencias
NSK:7304BWG
Rubix:007304210002
fabricante:7304BWG N
EAN:00029176035432
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7304BWG


NSK ofrece una de las gamas más completas de rodamientos de bolas de contacto angular, diseñados para satisfacer los exigentes requisitos de los fabricantes de equipos originales.
Estos rodamientos tienen un ángulo de contacto que les permite soportar cargas axiales significativas en una dirección junto con cargas radiales.
Generalmente se usan en pares, conjuntos triplex, conjuntos cuádruples o conjuntos multiplex, ya que se genera un componente axial cuando se aplica una carga radial.

Cualidades

Acero de alta calidad - Acero ultralimpio para prolongar la vida del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología avanzada de grasa - Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida y el rendimiento de la grasa
Bolas de alta calidad - Funcionamiento silencioso y suave incluso a altas velocidades
Pistas superacabadas - Rectificadas especialmente para minimizar el ruido y mejorar la distribución del lubricante y su vida útil
Ángulo de contacto - Disponible en varios ángulos de contacto para adaptarse al ángulo de la aplicación
Sellos patentados - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Jaulas - Disponibles en una gama de jaulas de poliamida, fenólicas y de latón
Calidad asegurada - Ensayos al 100% que garantizan la calidad total del producto

Aplicaciones

Principalmente utilizados en husillos de máquinas-herramienta, motores eléctricos de alta velocidad o maquinaria donde la precisión dimensional y de funcionamiento es primordial

Información técnica


Atributos
Peso neto150 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie7304b..
Materialacero para rodamientos
Jaulaacero
Precisiónp0
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,09 Sin IVA
/ unidad
58,19 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas