Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7302-B-XL-TVP-UO, Diámetro exterior: 42 mm | Diámetro interior: 15 mm | Anchura: 13 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:7302-B-XL-TVP-UO
Rubix:798990760000
fabricante:0191166320000
EAN:4054372837036
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7302-B-XL-TVP-UO


Rodamiento de bolas de contacto angular 73..-B-XL-TVP, de una hilera, X-life, jaula de plástico

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)13x42x42 mm
Peso neto81 g
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura13 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie73..-b-xl-tvp
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia14200 rpm
Velocidad límite24400 rpm
Carga estática básica, radial - C0r7200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr15100 N
77,69 € Sin IVA
/ unidad
94,00 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas