Rodamiento de bolas de contacto angular INA 3818-2RS, Diámetro exterior: 115 mm | Diámetro interior: 90 mm | Anchura: 19 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

INA:3818-2RS
Rubix:799334412000
fabricante:0004187810000
EAN:4012802444698
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior115 mm
Anchura19 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3818-2RS


Cojinete de bolas de contacto angular 38..-B-2RS-TVH, doble hilera, sellos, jaula de plástico

Información técnica


Atributos
Peso neto422 g
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior115 mm
Anchura19 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados sellos de goma
Serie38..-b-2rs-tvh
Materialsteel
Velocidad límite2750 rpm
Carga estática básica, radial - C0r35500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr27000 N
430,56 € Sin IVA
/ unidad
520,98 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas