Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7219-B-XL-TVP, Diámetro exterior: 170 mm | Diámetro interior: 95 mm | Anchura: 32 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:7219-B-XL-TVP
Rubix:007219002008
fabricante:0167255810000
EAN:4012801207034
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura32 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7219-B-XL-TVP


Rodamiento de bolas de contacto angular 72..-B-XL-TVP, de una hilera, X-life, jaula de plástico

Información técnica


Atributos
Peso neto2640 g
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura32 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie72..-b-xl-tvp
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia4450 rpm
Velocidad límite5200 rpm
Carga estática básica, radial - C0r106000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr123000 N
373,14 € Sin IVA
/ unidad
451,50 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas