Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 305270 D, Diámetro exterior: 369.5 mm | Diámetro interior: 260 mm | Anchura: 92 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
SKF:305270 D
Rubix:798788913000
fabricante:37194
EAN:7316577008022


Resumen técnico
| Diámetro interior | 260 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 369.5 mm |
| Anchura | 92 mm |
Detalles de producto : 305270 D
Las pistas de rodadura del anillo interior y exterior de los rodamientos de bolas de contacto angular están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para admitir cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que aumenta el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de una pista de rodadura a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 31200 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 260 mm |
| Diámetro exterior | 369.5 mm |
| Anchura | 92 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | non |
| Material | acero para rodamientos |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 1700 rpm |
| Velocidad límite | 1700 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 710000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 397000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6879,30 € Sin IVA
/ unidad
8323,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días