Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7201-B-XL-TVP-UO, Diámetro exterior: 32 mm | Diámetro interior: 12 mm | Anchura: 10 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:7201-B-XL-TVP-UO
Rubix:007201213008
fabricante:0191143030000
EAN:4054372836770


Resumen técnico
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : 7201-B-XL-TVP-UO
Rodamiento de bolas de contacto angular 72..-B-XL-TVP, de una hilera, X-life, jaula de plástico
Cualidades
Muy bajo potencial de desalineación. Soporta elevadas cargas radiales y axiales. Posicionamiento axial en ambas direcciones cuando se utilizan por parejas.
Aplicaciones
Con cargas combinadas.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 10x32x32 mm |
|---|---|
| Peso neto | 41 g |
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 72..-b-xl-tvp |
| Material | steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 21100 rpm |
| Velocidad límite | 33000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 3550 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 7900 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,01 € Sin IVA
/ unidad
68,98 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días