Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 7217 BECBJ, Diámetro exterior: 150 mm | Diámetro interior: 85 mm | Anchura: 28 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

SKF:7217 BECBJ
Rubix:007217210010
fabricante:45593
EAN:7316570932461
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura28 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7217 BECBJ


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente.La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que lo hace el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Estos rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular pueden admitir cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente, cuando la carga axial actúa en un solo sentido. Pueden funcionar a altas velocidades y, según la versión, incluso a velocidades muy altas. Son más adecuados que los rodamientos rígidos de bolas para admitir grandes fuerzas axiales que actúan en un sentido.

Cualidades

- Ángulo de contacto de 15° o 25°
- Precisión de marcha muy alta
- Capacidad de carga muy alta
- Velocidad y rigidez relativamente altas
- Adaptable universalmente

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)28x150x150 mm
Peso neto1900 g
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura28 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie72be
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia5300 rpm
Velocidad límite5300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r90000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr102000 N
447,81 € Sin IVA
/ unidad
541,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas