Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7224-B-XL-MP-UO, Diámetro exterior: 215 mm | Diámetro interior: 120 mm | Anchura: 40 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:7224-B-XL-MP-UO
Rubix:798933053000
fabricante:0167256700000
EAN:4012801283175


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 40 mm |
Detalles de producto : 7224-B-XL-MP-UO
Rodamiento de bolas de contacto angular 72..-B-XL-MP, una hilera, X-life, jaula maciza de latón
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 40x215x215 mm |
|---|---|
| Peso neto | 6080 g |
| Diámetro interior | 120 mm |
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 72..-b-xl-mp |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 3700 rpm |
| Velocidad límite | 5200 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 178000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 182000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1045,16 € Sin IVA
/ unidad
1264,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días