Rodamiento de bolas de contacto angular RHP 3206BTN, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 23.8 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:3206BTN
Rubix:003206000003
fabricante:3206BTN R


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 23.8 mm |
Detalles de producto : 3206BTN
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 280 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 23.8 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,98 € Sin IVA
/ unidad
49,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días