Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7203-B-XL-TVP-UA, Diámetro exterior: 40 mm | Diámetro interior: 17 mm | Anchura: 12 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:7203-B-XL-TVP-UA
Rubix:007203212008
fabricante:0167249920000
EAN:4054372871733
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7203-B-XL-TVP-UA


Rodamiento de bolas de contacto angular 72..-B-XL-TVP, de una hilera, X-life, jaula de plástico

Cualidades

Muy bajo potencial de desalineación. Soporta elevadas cargas radiales y axiales. Posicionamiento axial en ambas direcciones cuando se utilizan por parejas.

Aplicaciones

Con cargas combinadas.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)12x40x40 mm
Peso neto67 g
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura12 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie72..-b-xl-tvp
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia17100 rpm
Velocidad límite26000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r5700 N
Carga dinámica básica, radial - Cr11200 N
54,46 € Sin IVA
/ unidad
65,90 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas