Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 7220 BECCM, Diámetro exterior: 180 mm | Diámetro interior: 100 mm | Anchura: 34 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular 7220 Series
Ver información técnicaReferencias
SKF:7220 BECCM
Rubix:799190748000
EAN:7316577150233


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 34 mm |
Detalles de producto : 7220 BECCM
Las pistas de rodadura del anillo interior y del anillo exterior están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta conforme aumenta el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola con las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de una pista a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- Capacidad para altas velocidades
- Soportan cargas radiales relativamente altas y grandes cargas axiales unilaterales
- Soportan cargas radiales relativamente altas y grandes cargas axiales unilaterales
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3540 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 100 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 34 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 72 be |
| Material | acero para rodamientos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
903,67 € Sin IVA
/ unidad
1093,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días