Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7048-MP-UA, Diámetro exterior: 360 mm | Diámetro interior: 240 mm | Anchura: 56 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:7048-MP-UA
Rubix:799086122000
fabricante:0167248870000
EAN:4012801571159
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior240 mm
Diámetro exterior360 mm
Anchura56 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7048-MP-UA


Cojinete de bolas de contacto angular 70..-MP, una fila, jaula de latón macizo

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)56x360x360 mm
Peso neto20500 g
Diámetro interior240 mm
Diámetro exterior360 mm
Anchura56 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie70..-mp
Jaulalatón
Velocidad de referencia1830 rpm
Velocidad límite2650 rpm
Carga estática básica, radial - C0r470000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr305000 N
5258,01 € Sin IVA
/ unidad
6362,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas