Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3305-BD-XL-2Z-TVH-C3, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 25 mm | Anchura: 25.4 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:3305-BD-XL-2Z-TVH-C3
Rubix:798661443000
fabricante:0616417740030
EAN:4064327609045
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura25.4 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3305-BD-XL-2Z-TVH-C3


Rodamiento de bolas de contacto angular 33..-BD-XL-2Z-TVH, doble hilera, X-life, blindajes, jaula de plástico.

Información técnica


Atributos
Peso neto348 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura25.4 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntados obturaciones metálicas
Serie33..-bd-xl-2z-tvh
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia9400 rpm
Velocidad límite9300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r21000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr31500 N
96,46 € Sin IVA
/ unidad
116,72 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas