Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7205-B-XL-TVP, Diámetro exterior: 52 mm | Diámetro interior: 25 mm | Anchura: 15 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:7205-B-XL-TVP
Rubix:007205002008
fabricante:0167250420000
EAN:4012801011914


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : 7205-B-XL-TVP
Rodamiento de bolas de contacto angular 72..-B-XL-TVP, de una hilera, X-life, jaula de plástico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 127 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 72..-b-xl-tvp |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 13700 rpm |
| Velocidad límite | 19200 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 9000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 16200 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,18 € Sin IVA
/ unidad
40,15 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h