Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 7217 ACD/P4ADGB, Diámetro exterior: 150 mm | Diámetro interior: 85 mm | Anchura: 28 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

SKF:7217 ACD/P4ADGB
Rubix:798789961000
fabricante:186908
EAN:7316577306449
SKF BEARING 7217 ACD/P4ADGB

Resumen técnico

Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura28 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7217 ACD/P4ADGB


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente.La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que lo hace el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Cualidades

- Ángulo de contacto de 15° o 25°
- Precisión de marcha muy alta
- Capacidad de carga muy alta
- Velocidad y rigidez relativamente altas
- Adaptable universalmente

Información técnica


Atributos
Peso neto3648 g
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura28 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie7217
Materialacero para rodamientos
Precisiónp4 (abec 7 / iso class 4)
Carga estática básica, radial - C0r156000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr156000 N
2365,47 € Sin IVA
/ unidad
2862,22 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas