Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3201-BB-TVH, Diámetro exterior: 32 mm | Diámetro interior: 12 mm | Anchura: 15.9 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:3201-BB-TVH
Rubix:003201000008
fabricante:0208114110000
EAN:4064327819086
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura15.9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3201-BB-TVH


Cojinete de bolas de contacto angular 32..-B-TVH, doble fila, jaula de plástico

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)15,9x32x32 mm
Peso neto51 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura15.9 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie32..-b-tvh
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia20000 rpm
Velocidad límite24600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r5800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr10500 N
48,40 € Sin IVA
/ unidad
58,56 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas