Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3319-M, Diámetro exterior: 200 mm | Diámetro interior: 95 mm | Anchura: 77.8 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:3319-M
Rubix:003319000008
fabricante:0190023510000
EAN:4012801271424
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura77.8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3319-M


Rodamiento de bolas de contacto angular 33..-M, doble hilera, con ranura de llenado, jaula de latón sólido.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)77,8x200x200 mm
Peso neto11210 g
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura77.8 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie33..-m
Materialsteel
Jaulalatón
Velocidad de referencia3200 rpm
Velocidad límite4450 rpm
Carga estática básica, radial - C0r315000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr270000 N
2521,64 € Sin IVA
/ unidad
3051,18 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas