Rodamiento de bolas de contacto angular INA 3004-2RS-C3, Diámetro exterior: 42 mm | Diámetro interior: 20 mm | Anchura: 16 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
INA:3004-2RS-C3
Rubix:798878751000
fabricante:0009588400030
EAN:4064327819048
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3004-2RS-C3


Cojinete de bolas de contacto angular 30..-B-2RS-TVH, doble hilera, sellos, jaula de plástico

Información técnica


Atributos
Peso neto80 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura16 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntados sellos de goma
Serie30..-b-2rs-tvh
Velocidad límite10500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r9400 N
Carga dinámica básica, radial - Cr14300 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,11 Sin IVA
/ unidad
76,36 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas