Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3314-BD-XL-2Z-TVH-L140-C3, Diámetro exterior: 150 mm | Diámetro interior: 70 mm | Anchura: 63.5 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:3314-BD-XL-2Z-TVH-L140-C3
Rubix:798855375000
fabricante:0616509350030
EAN:4047643301671


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 63.5 mm |
Detalles de producto : 3314-BD-XL-2Z-TVH-L140-C3
Rodamiento de bolas de contacto angular 33..-BD-XL-2Z-TVH, doble hilera, X-life, blindajes, jaula de plástico.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4550 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 63.5 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Serie | 33..-bd-xl-2z-tvh |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 5100 rpm |
| Velocidad límite | 3400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 135000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 172000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
644,30 € Sin IVA
/ unidad
779,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días