Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 3205 ATN9/C2, Diámetro exterior: 52 mm | Diámetro interior: 25 mm | Anchura: 20.6 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

SKF:3205 ATN9/C2
Rubix:798792173000
fabricante:37820
EAN:7316571008790
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura20.6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3205 ATN9/C2


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente.La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que lo hace el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Los rodamientos de dos hileras de bolas de contacto angular corresponden, en su diseño y funcionamiento, a un par de rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular en una disposición espalda con espalda, al tiempo que requieren menos espacio axial, y son particularmente adecuados en aplicaciones en las que se requiere una disposición de rodamientos rígida. Pueden admitir cargas radiales, cargas axiales en cualquier sentido y momentos de inclinación. Pueden funcionar a muy altas velocidades y son más adecuados que los rodamientos rígidos de bolas para admitir grandes fuerzas axiales.

Cualidades

- Capacidad de alta velocidad
- Admiten cargas radiales relativamente elevadas, cargas axiales elevadas en ambas direcciones y momentos de vuelco
- Adecuados cuando se requiere una disposición de rodamientos rígida
- Requieren menos espacio axial que un par equivalente de rodamientos a bolas de contacto angular de una hilera.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)20,6x52x52 mm
Peso neto168,6 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura20.6 mm
Holgura del rodamientoc2
Juntaabierto
Serie32a
Materialbearing steel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia12000 rpm
Velocidad límite12000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r14300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr21600 N
62,79 € Sin IVA
/ unidad
75,98 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas