Rodamiento de bolas de contacto angular RHP 3210BTN, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 30.2 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:3210BTN
Rubix:003210000003
fabricante:3210BTN R


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 30.2 mm |
Detalles de producto : 3210BTN
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 675 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 30.2 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,05 € Sin IVA
/ unidad
93,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días