Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7215-B-XL-TVP-UO, Diámetro exterior: 130 mm | Diámetro interior: 75 mm | Anchura: 25 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:7215-B-XL-TVP-UO
Rubix:798030806000
fabricante:0167254680000
EAN:4012801206921
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7215-B-XL-TVP-UO


Rodamiento de bolas de contacto angular 72..-B-XL-TVP, de una hilera, X-life, jaula de plástico

Cualidades

Muy bajo potencial de desalineación. Soporta elevadas cargas radiales y axiales. Posicionamiento axial en ambas direcciones cuando se utilizan por parejas.

Aplicaciones

Con cargas combinadas.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x130x130 mm
Peso neto1250 g
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura25 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie72..-b-xl-tvp
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia5300 rpm
Velocidad límite6900 rpm
Carga estática básica, radial - C0r62000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr73000 N
244,28 € Sin IVA
/ unidad
295,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas