Rodamiento de bolas de contacto angular INA 3814-2RS, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 70 mm | Anchura: 15 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

INA:3814-2RS
Rubix:003814040022
fabricante:0009722310000
EAN:4064328720244
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3814-2RS


Cojinete de bolas de contacto angular 38..-B-2RS-TVH, doble hilera, sellos, jaula de plástico

Información técnica


Atributos
Peso neto205 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura15 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados sellos de goma
Serie38..-b-2rs-tvh
Materialsteel
Velocidad límite3450 rpm
Carga estática básica, radial - C0r23200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr18800 N
213,75 € Sin IVA
/ unidad
258,64 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas