Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7008-B-XL-TVP, Diámetro exterior: 68 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 15 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:7008-B-XL-TVP
Rubix:798398540000
fabricante:0717453780000
EAN:4012802860689


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : 7008-B-XL-TVP
Rodamiento de bolas de contacto angular 70..-B-XL-TVP, fila única, X-life, jaula de plástico.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 176 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 70..-b-xl-tvp |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 8400 rpm |
| Velocidad límite | 13300 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 20300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 28000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,42 € Sin IVA
/ unidad
113,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días