Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3308-BD-XL-TVH, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 36.5 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:3308-BD-XL-TVH
Rubix:798806030000
fabricante:0622732560000
EAN:4064328124349
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura36.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3308-BD-XL-TVH


Rodamiento de bolas de contacto angular 33..-BD-XL-TVH, doble hilera, X-life, jaula de plástico.

Información técnica


Atributos
Peso neto969 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura36.5 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie33..-bd-xl-tvh
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia7000 rpm
Velocidad límite8000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r48500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr67000 N
155,51 € Sin IVA
/ unidad
188,17 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas