Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7313-B-XL-JP-UA, Diámetro exterior: 140 mm | Diámetro interior: 65 mm | Anchura: 33 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:7313-B-XL-JP-UA
Rubix:798452286000
fabricante:0191176800000
EAN:4026677446602


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 33 mm |
Detalles de producto : 7313-B-XL-JP-UA
Rodamiento de bolas de contacto angular 73..-B-XL-JP, fila simple, X-life, jaula de chapa de acero.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 33x140x140 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2200 g |
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 33 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 73..-b-xl-jp |
| Material | steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 5000 rpm |
| Velocidad límite | 6500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 82000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 110000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
353,48 € Sin IVA
/ unidad
427,71 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días